カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52253925
品番
139-503
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き
温度調節をしたお湯を一時的に止水することができます
逆流防止機能が付き
使用地区
一般
仕様
クランク:0102/609 パイプ:0751-170 切替部:104-017
規格
JIS規格
接続部ねじ
シャワーホース:G1/2
アズワン品番
64-6481-31