カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
2ハンドルシャワー混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52253959
品番
139-801K
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き
使用地区
寒冷地
仕様
パイプ:0751-170 クランク:0102/609 切替部:104-018
規格
JIS規格
接続部ねじ
シャワーホース:G1/2
アズワン品番
64-6481-34