カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
2ハンドルシャワー混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52253986
品番
152-303
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
上部:104-010 パイプ取付ネジW26山20
タイプ
左右組替え兼用
規格
JIS規格
接続部ねじ
シャワーホース:G1/2
取付穴径(Φmm)
厚さ(mm)
アズワン品番
64-6481-39
取付芯々(mm)
85