シングルレバー混合栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52254013 品番116-110K
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥36,168
販売価格(税別)
32,880

カートリッジ:101-999
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
寒冷地での使用 逆流防止機能なし

使用地区寒冷地 厚さ(mm)5〜35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)23〜26 アズワン品番64-6481-90 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする