グリーンクロス
グリーンクロスの カラーコーン・区画用品
グリーンクロスの ゲート
伸縮式車輌阻止柵
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52254379
品番
JWB-NP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
本体に取手、移動輪、停止装置を装備した一体型です。
材質
本体:上部保護キャップ付き角形鋼管および鋼管、ボトル:ステンレス、乗り越え防止用鎖:ステンレス、移動輪:耐摩耗性ゴム
用途
車両の進入阻止に。
質量(kg)
200
塗装
白色紛体焼付塗装
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
拡大時:約960×約88×約125、縮小時:約70×約88×約166
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません