ミリオン化学
ミリオン化学の 洗剤
ミリオン化学の 洗濯用洗剤
ミリオン化学の 液体洗剤
強力液体洗濯洗剤 クリンモンスター 超洗
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(4kg×2本)
注文コード
52254738
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
抜群の防臭力に加え、洗浄力が強くなり植物油等の汚れにも対応。様々な現場にて効果を発揮します。
pH
10
用途
雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適。手洗いでの洗濯にも使用可能。
形状
液体
質量(kg)
4×2
色
透明
荷姿
ダンボールケース
使用量
水60Lに対し30mL 水30Lに対し15mL
アズワン品番
64-9483-78
性状
液体
RoHS指令(10物質対応)
対応