強力液体洗濯洗剤 クリンモンスター 超洗

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(750g×6本) 注文コード 52254747 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

抜群の防臭力に加え、洗浄力が強くなり植物油等の汚れにも対応。様々な現場にて効果を発揮します。

pH10 用途雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適。手洗いでの洗濯にも使用可能。 形状液体 透明 質量(g)750×6 荷姿ダンボールケース 使用量水60Lに対し30mL 水30Lに対し15mL アズワン品番64-9483-79 性状液体 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52254738
2021-12-13
用途:
清掃モップ洗濯
サービス業

黒ずみがきれいになりました。洗剤残りもなく素材のダメージが軽減されそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする