フカイ工業
スティック&ハンディクリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52254774
品番
FSC-211
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ハンディタイプとしてはもちろん、付属のスティックをセットする事でスティッククリーナーに変身。ACタイプなので吸引力が持続します。
用途
自立式ヘッド採用で、すっきり収納できます。
コード長さ(m)
4
付属品
ハンドルパイプ、フロアブラシ、隙間ノズル
寸法(mm)
115×130×455、260×140×1080
質量(kg)
1.3(ハンディ)・13.5(スティック)
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
390