ウィンコド
ウィンコドの 美容家電
ウィンコドの ヘアケア
ウィンコドの ドライヤー
スマートヘアドライヤー Silky White
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52254817
品番
AB100-W
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
独自設計の高圧マイナスイオンナイザーは、1000万マイナスイオン/cm
3
を発生。髪の静電気を中和する事で、髪を滑らかにします。スマートフォン並みのコンパクトサイズのドライヤーです。
色
ホワイト
用途
無段階の風量設定可能。冷風・暖風・スタイリングモード・熱風・インテリジェントの5モード切替付き。
付属品
マグネットノズル、マグネットハンガー、ポータブルケース
寸法(mm)
46×46×174
電源(V)
AC100〜120 50/60Hz
定格電力(W)
900(最大1400 風量最大時)
コード長さ(m)
約1.8
最大風量(m/s)
22