ベストジャケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52259647 品番 CW505-PS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

内側にフリースを使用した防寒用ベスト型反射ジャケット!!
マイクロプリズム反射を使用したベスト型ジャケットで視認性が抜群。
内側には保湿性の高いフリースを使用。
収納に便利なポケット付き。(前面2ケ所)

蛍光ピンク サイズS 種別ベスト 機能防寒 素材ポリエステル100%(表・裏)、マイクロプリズム反射材:ポリエチレン 着丈(cm)56 胴囲(cm)102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-11-11
用途:
高速道路作業
その他業種

中がフリースになってるので春、秋には暖かくていいです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする