※使用例
つくし工房
つくし工房の 服飾小物
つくし工房の 防寒用品 服飾小物
つくし工房の ネックウォーマー・マフラー
蛍光ネックウォーマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52259699
品番
CW719-JK
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
顔面の保湿やキャップとして多彩な使い方ができるネックウォーマー
視認性の高い蛍光色により、うす暗い場所での作業にも効果的です。
暖かさはもちろんのこと、冬場の作業を安心サポートします。
色
蛍光オレンジ
サイズ
フリー
仕様
調整ヒモ付き
材質
フリース
タイプ
リバーシブルタイプ