つくし工房
つくし工房の 服飾小物
つくし工房の 防寒用品 服飾小物
つくし工房の ネックウォーマー・マフラー
ネックウォーマー 羽毛シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
52259717
品番
CW725
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
マジックテープ式により調整・着脱が簡単!
色
ブラック
サイズ
フリー
材質
表生地:アルファイン(ポリエステル80%・綿20%)、裏生地:アルティマニット(綿60%・ポリエステル40%)、中綿:羽毛(ホワイトダウン85%・フェザー15%/約30g)
寸法(mm)
230×670
注意
※洗濯はクリーニング店でお願いします。