LEDヘッドライト450lm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52259839 品番LWH-450Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高輝度、防水、長時間使用できる、夜間の作業やアウトドアに最適なヘッドライトです。角度調節機能付き。

全光束(Lm)450 質量(g)約140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×110×110 電池単3×3 防水保護等級IPX2 照射距離(m)65(スポット配光での全点灯時) 点灯時間(時間)6 発光パターン3パターン(全点灯、40%の明るさ、点滅)※全点灯40%の明るさ点滅 配光タイプスポット配光・ワイド配光

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52259839
2022-11-14
用途:
建築現場での現場管理に使用しています。
積水ハウス株式会社 様 (建設業・工事業)

@スイッチが押しずらい、Aヘルメットへの固定が付属のバンドでは難しい。
上記2点以外は全て良く、大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする