フルカバーホースリール

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52260058 品番FHEXN-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです。
アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。
お庭や外壁に合うカラーリングと、シンプルなストライプ調デザインです。
握った分だけ水が出る水量調整アクアガンと、耐圧糸入り・防藻機能付きホースを採用しています。

ホース長さ(m)本体ホース/30、サイドホース/1 質量(kg)約6.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34.5×40.5×41 パターンキリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ 材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、ホース:塩化ビニル樹脂、アクアガン:ABS樹脂、ポリアセタール カバーあり ブラウン/ホワイト キャスターなし ホース寸法(内径×外径)(mm)約12×17 適合蛇口外径(Φmm)【丸形口金】14〜18 巻取形式手動

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52260058 FHEXN-30 23981836 FHEXN-30 フルカバーホースリールEX (15m / 20m / 30m) アイリスオーヤマ フルカバーホースリールEX (15m / 20m / 30m) アイリスオーヤマ 1台 5,698 税込6,268 色に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53351735
2021-09-20
用途:
洗車、庭の水撒き
運輸・通信業

この手のホースリールの中ではデザインがお洒落で購入しました、使い勝手も良く問題ありませんが、ノズルヘッドのシャワーが綺麗なシャワーとならず、以前使用していた物に付け替えました。
その部分が残念なところと、水道に繋ぐホースがもう少し長ければ、我が家では使い易かったのですが、これはウチだけの問題かも。
この手のホースリールとしては満足です、あとは耐久性、耐候性がどのくらいあるか、以前のものは17年持ちましたので15年は期待しています。

対象商品:
53351717
2021-01-31
用途:
ガーデニングで使用
不動産業

到着時カバーの一部が破損しており、プラスチックの耐久性に少し不安が残りますが、軽くてとても使い易い製品でした。交換には迅速且つ親切な対応をいただき、とても感謝しております。

対象商品:
52260058
2020-07-09
用途:
花壇への水やり、車の洗浄
鉱業

6パターンのアクアガンもとても使いやすく、必要な水量も十分出る様であり、購入して良かったと思います。

対象商品:
53351717
2020-06-01
用途:
園芸用
その他業種

ホースを適当に巻いて重なっても地面に当たらず、とても巻き取り安かったです。ただ本体がブラウンの色もあればもっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする