常用吐出圧力(MPa)約5.5
吐出水量(L/h)【常用】約240
最大吐出量(L/h)約290
セット内容本体、タンク、ふた、専用ガン、専用高圧ホース(5m)、拡散可変ランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクター(ホース継ぎ手付)、ホースバンド
質量(kg)6.7
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
タンク容量(L)23
電源コード(m)約3
連続使用時間(時間)1(タンク1杯あたり約5分)
主要材質ポリプロピレン
最高許容圧力(MPa)約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×31×50.5(タンク取付時)