曜日別特売
ABD-2N エアーベッド ダブルサイズ アイリスオーヤマ 52260347

 

ABD-2N エアーベッド ダブルサイズ アイリスオーヤマ 52260347
ABD-2N エアーベッド ダブルサイズ アイリスオーヤマ 52260347
ABD-2N エアーベッド ダブルサイズ アイリスオーヤマ 52260347
ABD-2N エアーベッド ダブルサイズ アイリスオーヤマ 52260347
ABD-2N エアーベッド ダブルサイズ アイリスオーヤマ 52260347
ABD-2N エアーベッド ダブルサイズ アイリスオーヤマ 52260347

エアーベッド ダブルサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード52260347品番ABD-2N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

防災用品やレジャー用品として使用できるダブルサイズの簡易エアーベッドです。
簡単設置、コンパクト収納、いざという時すぐ使えます。
肌触りがよい表面加工と、厚さ22cmのボリュームで固い床でも底付きを感じずに眠れます。
空気栓が2箇所に分かれており、2人で寝ても振動が伝わにくい仕様です。
専用ポンプで女性でも簡単に膨らませることができます。(押しても引いても空気が入るダブルアクションタイプです)

用途
避難時等の簡易ベッドとして。
付属品ポンプ材質マット:PVC,ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン質量(kg)約3.4寸法(幅W×高さH)(mm)約1500×1910耐荷重(kg)180アズワン品番65-1967-41マット厚(mm)約22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする