※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エフケイシステム
エフケイシステムの バーコードリーダー
エフケイシステムの 一次元バーコードリーダー
ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
52260584
品番
KC-2200U(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
読取り範囲が1〜39cmと広めになっているロングレンジバーコードリーダー
幅広の大きいバーコードは離してスキャンすることで読取可能
対応コード
UPC/EAN, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5,Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/Plessey, Code 11,code 32, 中国郵便コード, Telepen, GS1 DataBar
質量(g)
110(ケーブルを除く)
色
ホワイト
耐衝撃性
1.5mからコンクリートに落下し正常動作
ケーブル長(m)
約1.6
仕様
PCS値:≧35%、読み取り距離:10〜390mm
使用温度範囲(℃)
0〜50
対応OS
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10(Macはサポート外)
分解能
3mil
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
200×65×60
光源
λ=660 nm Red LED
消費電流(mA)
約110
使用湿度範囲
5〜80%
保証期間
1年間
プロセッサー
マイクロ:32bit
保管温度範囲(℃)
-20〜60
インターフェイス
USB
待機電流
約90mA
入力電源(V)
DC 5±5%
スキャンレート
MAX270スキャン/秒
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52260584
KC-2200U(W)
57646917
KC-2200U(W)
ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました