※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

US-7050F デュアルアームタブレットスタンド エフケイシステム 52260715 US-7050F デュアルアームタブレットスタンド エフケイシステム 52260715 US-7050F デュアルアームタブレットスタンド エフケイシステム 52260715 US-7050F デュアルアームタブレットスタンド エフケイシステム 52260715 US-7050F デュアルアームタブレットスタンド エフケイシステム 52260715

デュアルアームタブレットスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52260715 品番US-7050F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タブレットが2台付けられるスマートデバイス専用スタンドです。ホルダーは大小2種類。2サイズのタブレットもしくはスマートフォンを設置可能です。
アームは支柱に対して水平方向に360度回転可能。アーム先端は上下・左右にそれぞれ180度向きを変えることが出来ます。またホルダー部分は360度回転させることが出来るので、お好みに合わせてデバイスを縦長にも横長にも出来ます。
大小のホルダーはアームから取り外し可能。上下どちらのアームにも取り付け可能となっています。2本のアームは高さ調整も出来るので、最適なポジションでの設置が可能です。
さらに重量は1.85kgと重めの作りになっており、タブレット2台を取り付けても倒れにくくなっています。
1台はカウンターの内側に向けて操作用ディスプレイとして、もう1台は外側に向けてカスタマーディスプレイとして設置することも可能です。レジ周りやその他様々なシーンでお使いいただけます。
2台のデバイスが設置可能なデュアルアームタイプ
タブレット2台の重さに耐える安定した土台
360度回転する取り外し可能なホルダー
高さ・向きの細かい調整が可能なアーム
様々なデバイスに対応するホルダーサイズ

質量(kg)約1.85 ブラック 耐荷重(kg)約1.5(各アーム) 本体寸法(mm)土台】Φ205【高さ】280【アーム長】150 適合サイズ【S】130〜178mm【L】168〜205mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52260715 US-7050F 57647048 US-7050F デュアルアームタブレットスタンド エフケイシステム デュアルアームタブレットスタンド エフケイシステム 1個 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする