UVカット率約85%※で、日差しを和らげ、お肌を保護! カーテン上部に内蔵のマグネットで窓枠上部の金属部分に貼り付けるだけです。 マグネットタイプなので簡単に取付、取り外しができます。 使わない時はコンパクトに収納できます。 (※第三期間測定値84.5%)
これはいい!マグネットでくっつくので簡単。小さなマグネットが数個入っている。マグネットは生地の中に格納されているので車体への傷つく心配もない外から中はほぼ見えなくなる。紫外線防止でスモーク入っていると、これつけると中は真っ暗で見えなくなる。透明ガラスでも近くによってもほとんど見えない。
このメッシュカーテンには、マグネットが着いているので窓枠に簡単に取付け出来るので大変便利です。又、マグネットがカーテンの中に有り見ためも綺麗で大変気に入っています。
軽トラックと軽ワゴン車に使用していますが、マグネットが付いていてとても良いです。