BM-316 コンチネンタル・ヒューズ BRIDGE[自動車用品] 52260898

コンチネンタル・ヒューズ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アンペア8A
内容量1袋(10個)注文コード52260898品番BM-316
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

旧タイプの欧州車ヒューズ。

用途電装品の保護材質プラスチック寸法(mm)25×Φ6RoHS指令(10物質対応)対応アンペア8A
注意
※交換する際は、ヒューズの容量を確認し同じものと交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-30
用途: 欧州車のヒューズ交換
医療・福祉・介護関連業

特に問題はなく使用できました。25文字も書く事はありません。

対象商品 : 52260916
2022-06-23
用途: コンチネンタルヒューズ18A

旧車の為ヒューズも旧型だがパワーウインドウ専用ヒューズBOXのヒューズを全て交換した

対象商品 : 52260925
2021-08-24
用途: 乗物の電源管理。
アルゴ

このトラブルの元とも思われる時代物の技術製品、コンチネンタル・ヒューズをも入手できるMonotaROの商品構成力は凄い!

対象商品 : 52260898
2022-09-06
用途: ヒューズの劣化の為、早めの交換を考えて。
卸売・小売業

商品のクオリティーは良いでしたが、発送までに
かなり時間が掛かったモノも有った為、
遅くなったタイプの到着日を早めに知らせてもらいたかった。

対象商品 : 52260898
2020-12-08
用途: 欧州二輪旧車に使用

店頭では最近見かけないので探すのに苦労してました。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする