BM-321 コンチネンタル・ヒューズ BRIDGE[自動車用品] 52260943

コンチネンタル・ヒューズ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード52260943 品番BM-321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,060
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

旧タイプの欧州車ヒューズ。

用途電装品の保護 寸法(mm)25×Φ6 RoHS指令(10物質対応)対応 アンペア30A
注意
※交換する際は、ヒューズの容量を確認し同じものと交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
欧州車のヒューズ交換
医療・福祉・介護関連業

特に問題はなく使用できました。25文字も書く事はありません。

対象商品:
52260916
2022-06-23
用途:
コンチネンタルヒューズ18A

旧車の為ヒューズも旧型だがパワーウインドウ専用ヒューズBOXのヒューズを全て交換した

対象商品:
52260925
2021-08-24
用途:
乗物の電源管理。
アルゴ 様

このトラブルの元とも思われる時代物の技術製品、コンチネンタル・ヒューズをも入手できるMonotaROの商品構成力は凄い!

対象商品:
52260898
2022-09-06
用途:
ヒューズの劣化の為、早めの交換を考えて。
卸売・小売業

商品のクオリティーは良いでしたが、発送までに
かなり時間が掛かったモノも有った為、
遅くなったタイプの到着日を早めに知らせてもらいたかった。

対象商品:
52260898
2020-12-08
用途:
欧州二輪旧車に使用

店頭では最近見かけないので探すのに苦労してました。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする