BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の AV取付用品
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用圧着端子
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用クワ型端子
クワ型端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
52261056
品番
SP-043
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アースを取るときに便利です。
用途
アースコードの取付に
材質
黄銅
色
銅
サイズ
Φ10
使用可能電力
DC12V200W以下 DC24V400W以下
適合電線
AV(S)0.5〜2.0sq
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は自動車専用です。自動車以外にはご使用にならいでください。
※接続後は定期的に確認し異常があれば交換してください。
※水のかかる場所での使用は錆、腐食、ショートなどの原因になりますのでご使用しいでください。