メガスローブローヒューズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52261108 品番 BM-300
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。
そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。
このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。

用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に 寸法(mm)68×13.6 RoHS指令(10物質対応)対応 アンペア80A
注意
※交換する際は、ヒューズの容量を確認し同じものと交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52261126
2020-02-25
用途:
自動車の整備
その他業種

中央にヒューズ線が見えるように透明になっており、溶断した際すぐ確認できます。MTAのメガヒューズホルダーに装着していますが、ケースを開けることなくホルダーの中央の穴を見ればわかるのでとても便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする