曜日別特売
C2050SIM しましま柄 ペーパーカップ サンナップ 52261905

 

C2050SIM しましま柄 ペーパーカップ サンナップ 52261905
C2050SIM しましま柄 ペーパーカップ サンナップ 52261905

しましま柄 ペーパーカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード52261905品番C2050SIM
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

手描き風のストライプ柄。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)容量(mL)205直径(Φmm)72.6高さ(mm)79.3口径×高さH(mm)71×80容量(オンス)7しましま底径(Φmm)51.5入数50個
注意
※数回にわたって使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする