ごはん冷凍パック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52262149 品番M2530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ご飯の冷凍保存と電子レンジの加熱解凍ができる、パック保存容器。繰り返し使用OK。お茶碗大盛り1杯分(約300g)のごはんが入り、使いやすい。余ったご飯や一人暮らしの保存用に。必要な時でレンジで加熱するだけであったかご飯のできあがり。カレー・ピラフ・ミートソースや、ネギ、漬物など、いろいろな食品の保存にも。積み重ねて置けるので収納性が良く、庫内の整理にぴったり。

材質ポリプロピレン 容量(mL)300 電子レンジ対応 形状角形 寸法(mm)104×155×35 サイズL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする