MY LAUNDRY2 マルチハンガー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード52262648 品番84980
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

底のアームを伸ばすことで、フェイスタオルからバスタオル(60cm幅)まで干せるタオルハンガー。最小約32cm〜最大約60cmまで伸縮します。伸縮するアームの両端には、タオルを固定するフックつき。肩パッド部分を伸ばせば、肩幅の広いジャケットやトレーナーなども干せます。フック(首)部分は回転式なのでいろいろな場所や向きで使えて便利です。フック(首)部分の下にほかのハンガーを連結させて使えば、収納スペースを有効活用できます。

材質ポリプロピレン ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×38.5×1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする