バスマット ふわもこ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52262903 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

横から見た時に「もこもこ」としたかまぼこのような凹凸形状がポイントのバスマット。もこもこの凹凸が、踏むたび足裏に心地良い感触を与えてくれます。柔らかな肌触りの糸を使用しているため触り心地がGood。洗濯ネットに入れて丸洗いできるのでキレイを保てます。すべり止め加工付きなので、使っている間にマットがずれることがありません。

ブラウンボーダー 材質ポリエステル75%・アクリル25% 質量(g)250 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×450×5
注意
※長時間同じ場所で使用したり、ホットカーペットや 床暖房など暖房器具の上での使用は、すべり止め加工の成分が溶着したり、床面が変色することが あります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52262894
2024-06-28
用途:
犬用マットに。
その他業種

9ヶ月の子犬を迎えました。おしっこはだいぶたまるので粗相はないのですがうれション、ちょい漏れが多くてサークル出口が濡れちゃう状態でした。出口に敷いてます。洗濯頻度高いのですが乾くのも早いし今のところ痛みも無く使い勝手よいです

対象商品:
52262903
2023-11-07
用途:
風呂上がりの足ふき
サービス業

値段が値段なので期待してなかったのですが、ふわふわと地厚、吸水性良し、滑り止め仕様にもなっています。
大変コスパがよく買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする