#3570 ナイロン2WAYストレッチワークジャケット #3570 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52263287 #3570 ナイロン2WAYストレッチワークジャケット #3570 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52263287 #3570 ナイロン2WAYストレッチワークジャケット #3570 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52263287 #3570 ナイロン2WAYストレッチワークジャケット #3570 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52263287 #3570 ナイロン2WAYストレッチワークジャケット #3570 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52263287

ナイロン2WAYストレッチワークジャケット #3570

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52263287 品番 #3570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

【ナイロンスパンデックスが織り成す未体感の着心地が、幅広い業種のワークシーンをネクストステージに誘います!】
アウトドアウェアメーカーでも実績のある、高級ナイロンツーウェイストレッチ素材を贅沢に使用。これまでにない新たな世界観を演出します。
タテ、ヨコ両方向に伸びるツーウェイストレッチ素材により、全方向への生地伸長を実現。特にタテ方向は伸長率50%を計測、ストレスのない腕の曲げ伸ばしを実現します。
高級ナイロンフルダル糸を使用し、絶妙な高級感と軽量感を実現。その他にも防透性、UVカット等、様々な性能を合わせ持ちます。
商品裏側は点接触構造の二重織り素材により、贅沢でやわらかな着心地を実現。
ナイロン素材の特性である高い耐摩耗性等、ワークウェアとしての強度も十分に兼ね備えています。
ファスナーやドット釦等の各資材は国内YKK製を使用。細部にまで品質に拘っています。

ネイビー サイズM 種別長袖ジャケット 機能ストレッチ 混率(%)ナイロン92、ポリウレタン8 仕様右胸縦ポケット、左袖ペンポケット、3Dカッティング 胸囲(cm)102 肩幅(cm)44 袖丈(cm)60 着丈(cm)61 裾廻り(cm)95 生地ナイロン二重織り 2wayストレッチ 色番02
注意
※素材の特性により、商品の仕上がり寸法にやや誤差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする