#3572 ナイロン2WAYストレッチカーゴパンツ #3572 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52263427 #3572 ナイロン2WAYストレッチカーゴパンツ #3572 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52263427 #3572 ナイロン2WAYストレッチカーゴパンツ #3572 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52263427 #3572 ナイロン2WAYストレッチカーゴパンツ #3572 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52263427 #3572 ナイロン2WAYストレッチカーゴパンツ #3572 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52263427 #3572 ナイロン2WAYストレッチカーゴパンツ #3572 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52263427

ナイロン2WAYストレッチカーゴパンツ #3572

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52263427 品番 #3572
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

【ナイロンスパンデックスが織り成す未体感の着心地が、幅広い業種のワークシーンをネクストステージに誘います!】
アウトドアウェアメーカーでも実績のある、高級ナイロンツーウェイストレッチ素材を贅沢に使用。これまでにない新たな世界観を演出します。
タテ、ヨコ両方向に伸びるツーウェイストレッチ素材により、全方向への生地伸長を実現。特にタテ方向は伸長率50%を計測、ストレスのない腕の曲げ伸ばしを実現します。(カーゴパンツは異次元の履き心地を実現します。)
高級ナイロンフルダル糸を使用し、絶妙な高級感と軽量感を実現。その他にも防透性、UVカット等、様々な性能を合わせ持ちます。
商品裏側は点接触構造の二重織り素材により、贅沢でやわらかな着心地を実現。
ナイロン素材の特性である高い耐摩耗性等、ワークウェアとしての強度も十分に兼ね備えています。
ファスナーやドット釦等の各資材は国内YKK製を使用。細部にまで品質に拘っています。

シルバー サイズ82 種別カーゴパンツ 機能ストレッチ 混率(%)ナイロン92、ポリウレタン8 ウエスト(cm)82 仕様2重構造仕様の縦ファスナー付きカーゴポケット(左側)、右側大型カーゴポケット 股下(cm)80 股上(cm)24.5 裾幅(cm)17 生地ナイロン二重織り 2wayストレッチ 色番01 ワタリ(cm)31.5
注意
※素材の特性により、商品の仕上がり寸法にやや誤差がございます。
※ストレッチタイプの生地は主に腕や足を曲げたり伸ばしたりする動作が楽になる目的で使用されており、ゴム素材のように大きく伸びる素材ではありません。
ベルト部は別生地も使用しており膝部などと比べると、伸び縮みがしにくくなっております。
※素材の特性により、商品の仕上がり寸法にやや誤差がございます※

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする