#7630 2WAYストレッチワークジャケット #7630 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52263698 #7630 2WAYストレッチワークジャケット #7630 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52263698

2WAYストレッチワークジャケット #7630

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52263698 品番 #7630
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,349
販売価格(税別)
7,590

【縦横両方向に伸びるデニム素材が異次元の着心地を実現。超進化系デニムワークウェア】
業界随一のヨコ方向のストレッチ性のみならず、タテ方向にもストレッチ性を発揮し、全方向への生地伸長を実現した圧倒的な着心地の良さ。
ポリエステル糸を配合し、一般基準約10倍の驚異的な引き裂き強度(ヨコ)を実現。
レーヨン糸の配合により、極上の肌触りを実現。
洗練された3Dカッティングでアイズ史上最もスリムなシルエットが完成。
アイズ史上、最も高い収納性を発揮。
全ての金属製の資材は国内のYKKを使用。細部にまで品質に拘っています。

インディゴブルー サイズLL 種別長袖ジャケット 機能ストレッチ 混率(%)綿60、ポリエステル23、レーヨン11、ポリウレタン6 仕様ペンポケット、3Dカッティング、左脇ポケット付き 胸囲(cm)114 肩幅(cm)48 袖丈(cm)62 着丈(cm)64 裾廻り(cm)108 生地2wayストレッチデニム 色番11
注意
※7630シリーズは天然素材の為、多少の色の誤差がございます。
※素材の特性により、商品の仕上がり寸法にやや誤差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする