#7632 2WAYストレッチカーゴパンツ #7632 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52263829 #7632 2WAYストレッチカーゴパンツ #7632 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52263829 #7632 2WAYストレッチカーゴパンツ #7632 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52263829

2WAYストレッチカーゴパンツ #7632

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52263829 品番 #7632
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

【縦横両方向に伸びるデニム素材が異次元の着心地を実現。超進化系デニムワークウェア】
業界随一のヨコ方向のストレッチ性のみならず、タテ方向にもストレッチ性を発揮し、全方向への生地伸長を実現した圧倒的な着心地の良さ。
ポリエステル糸を配合し、一般基準約10倍の驚異的な引き裂き強度(ヨコ)を実現。
レーヨン糸の配合により、極上の肌触りを実現。
洗練された3Dカッティングでアイズ史上最もスリムなシルエットが完成。
アイズ史上、最も高い収納性を発揮。
全ての金属製の資材は国内のYKKを使用。細部にまで品質に拘っています。

インディゴブルー サイズ85 種別カーゴパンツ 機能ストレッチ 混率(%)綿60、ポリエステル23、レーヨン11、ポリウレタン6 ウエスト(cm)85 仕様収納に便利な4つの後ろポケット、長財布が入るファスナーポケット&2重構造の左側カーゴポケット、膝部分は動きやすい2タック仕様 股下(cm)81 股上(cm)23.5 裾幅(cm)16 生地2wayストレッチデニム 色番11 ワタリ(cm)32.5
注意
※7630シリーズは天然素材の為、多少の色の誤差がございます。
※素材の特性により、商品の仕上がり寸法にやや誤差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする