#7892 製品染めストレッチカーゴパンツ #7892 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52264188 #7892 製品染めストレッチカーゴパンツ #7892 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52264188 #7892 製品染めストレッチカーゴパンツ #7892 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52264188 #7892 製品染めストレッチカーゴパンツ #7892 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52264188 #7892 製品染めストレッチカーゴパンツ #7892 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52264188 #7892 製品染めストレッチカーゴパンツ #7892 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 52264188

製品染めストレッチカーゴパンツ #7892

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52264188 品番#7892
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

【製品染め加工による気品溢れるワイルドなルックスが、他には類を見ない圧倒的な存在感を発揮!】
製品染め加工により独特なヴィンテージ感を実現。高級感溢れる一着に仕上がっています。
製品染め加工にマッチした高密度の生地を使用。更なる上質感アップを実現します。
商品の個性をさらに引き上げる、高いデザイン性。
適度なストレッチ性と部分的な立体成形による絶妙な動き易さ。
全ての金属製資材は国内YKK製を使用。細部にまで品質に拘っています。

カーキ サイズLL 種別カーゴパンツ 機能ストレッチ 混率(%)綿98、ポリウレタン2 ウエスト(cm)88 仕様ワイルドなレザー風コインポケット、縦ファスナー付き左側カーゴポケット、マチ付きで大容量の右側ビッグポケット 股下(cm)80 股上(cm)26.5 裾幅(cm)18.5 生地高密度コットン ストレッチサテン 色番10 ワタリ(cm)35.5
注意
※生地品質基準はクリアしておりますが、製品染め加工の為、従来の商品よりも色落ちいたします。予めご了承ください。
※#7890 シリーズは天然素材の為、多少の色の誤差がございます。
※素材の特性により、商品の仕上がり寸法にやや誤差がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52264188
2023-01-30
用途:
農作業
農・林・水産業

身長180cm、下半身太めですがLLサイズでナイスフィット。丈もピッタリです。

1人が参考にしています
対象商品:
52264267
2021-02-11
用途:
趣味の整備やキャンプでの遊び服として。
橘工業所  様

長いスマホと手袋やウエスが入るズボンを探していました。プロの仕事用には窮屈なので使いにくいですが、遊び着にはカッコ良くて気に入っています。写真では右ポケットが大きく目立っていましたが、実際は違和感が無くて良い感じです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする