カスタム
カスタムの ペンチ/プライヤ/ニッパー
カスタムの ペンチ
カスタムの 強力ペンチ
偏芯圧着付ペンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52265396
品番
C10-200HP
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
日本製にこだわった逸品。
炭素工具鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。
持ちやすいソフトグリップ
用途
電気工事配線の切断。
工場での溶接棒の切断。
その他の線材等の切断。
鉄線、銅線、鋼線などの掴む作業に適しています
全長(mm)
200
質量(g)
314
刃先形状
ハードブレード タイプ
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.2
切断能力(Φmm) 鉄線
3.6
切断能力(Φmm) 銅線
4.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(Φmm) ステンレス
4
切断能力(mm)VA線
2.0 x 3芯