カスタム
カスタムの ペンチ/プライヤ/ニッパー
カスタムの ペンチ
カスタムの 強力ペンチ
偏芯圧着付ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52265405
品番
C10-225HP
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
日本製にこだわった逸品。
炭素工具鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。
持ちやすいソフトグリップ
用途
電気工事配線の切断。
工場での溶接棒の切断。
その他の線材等の切断。
鉄線、銅線、鋼線などの掴む作業に適しています
全長(mm)
225
質量(g)
339
刃先形状
ハードブレード タイプ
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.5
切断能力(Φmm) 鉄線
4
切断能力(Φmm) 銅線
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(Φmm) ステンレス
4
切断能力(mm)VA線
2.6 x 3芯