オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
ニチレンスポンジ (色おまかせ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52265457
品番
-
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
「洗う」と「磨く」を両立したロングセラー商品。
色のご指定はおまかせください。
色
ピンク・グリーン
材質
ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布(研磨材入)
外形寸法(cm)
約11.3×7.3×高さ4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※色の選択は出来ません。