オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの ネットスポンジ
泡キュット ネットスポンジ (色おまかせ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
52265518
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
クリンプネットなのでみるみる泡立ち素早い水切り。
2個組でお買得。
色のご指定はおまかせください。
色
イエロー・オレンジ
材質
(スポンジ)ポリウレタンフォーム、(ネット)ナイロン
外形寸法(cm)
約14×7×高さ3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※色の選択は出来ません。