オーエ
オーエの バス用品
オーエの ボディタオル/ボディブラシ
クア2ナイロンタオル 100
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52265843
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
せっけんも使えて泡立ちたっぷり。
すすぎが早くて適度なシャリ感があります。
色
ピンク
種類
タオル
材質
ナイロン100%
サイズ
普通
外形寸法(cm)
約28×100
RoHS指令(10物質対応)
対応