オーエ
オーエの バス用品
オーエの ボディタオル/ボディブラシ
クア2ナイロンタオル 100
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
52265859
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
せっけんも使えて泡立ちたっぷり。
すすぎが早くて適度なシャリ感があります。
色
ブルー
種類
タオル
材質
ナイロン100%
サイズ
普通
外形寸法(cm)
約28×100