オーエ
オーエの バス用品
オーエの ボディタオル/ボディブラシ
クア2ナイロンタオル 110
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52265877
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
せっけんも使えて泡立ちたっぷり。
すすぎが早くて適度なシャリ感があります。
色
ブルー
種類
タオル
材質
ナイロン100%
サイズ
普通
外形寸法(cm)
約28×110
RoHS指令(10物質対応)
対応