東和産業
東和産業の 掃除用具
東和産業の スポンジ
東和産業の 柄付スポンジ
CCお風呂の天井・浴室まるごと洗い
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52267679
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
これ1本あれば浴室まるごとスッキリ
水だけでも湯アカ・ぬめりを落とします。
浴室を傷めずにお掃除できます。
材質
頭:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ポリエチレン・ABS樹脂
外形寸法(cm)
約28×6×50.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応