- ゆるまないスライド伸縮バスブラシ 東和産業 52267688 - ゆるまないスライド伸縮バスブラシ 東和産業 52267688

ゆるまないスライド伸縮バスブラシ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52267688 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

三角ヘッドでブラシが張り出していますのでスミも洗いやすく、エッジガード付きですので浴槽への当たりもソフトです。
ブラシはウェーブ繊維を使用し、毛先を先割れ加工にしていますので、キズをつけにくくソフトに洗えます。

ホワイト 材質柄・台:アルミニウム合金・ポリプロピレン・、ポリアセタール・ABS樹脂・TPE、ブラシ:ポリプロピレン 外形寸法(cm)約28×6×80(伸長時) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする