エアコンフィルターAERO CIEAN

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3枚) 注文コード52268248 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

人工酵素による消臭・抗菌防臭繊維「アレルキャッチャー」を使用したエアコンフィルターです。

材質本体:ポリエステル(再生)70%・レーヨン30%、テープファスナー:ナイロン ※テープファスナー1枚あたり6コ付 外形寸法(cm)約40×80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52268248
2023-06-05
用途:
昔のエアコンに使っています

昔のエアコンに使っています。まだ壊れてはいないし、いちど修理してガスも入っているので壊れるまでは使いたいと思っているのですが、すぐにほこりが溜まってしまいますのでこれをつけて空気をきれいにしています。新しいものを買うまでの間に合わせだと言う考えで使っています。その割にはお値段も安く助かっていますし、汚れもよく

対象商品:
52268248
2022-11-11
用途:
エアコンフィルターとして

以前も使っていたのですが、近所のショップさんからもこの商品が無くなったのでこちらで見つけて購入しました。結構気に入ってましたのであってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする