- ダニピタポイ アルファ 東和産業 52268266 - ダニピタポイ アルファ 東和産業 52268266 - ダニピタポイ アルファ 東和産業 52268266 - ダニピタポイ アルファ 東和産業 52268266

ダニピタポイ アルファ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード52268266 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

置くだけでダニを捕まえるシートです。
誘引剤でダニを集め、シートの中の粘着材でピタッと捕獲します。(本品は殺ダニ剤ではありません)
期限を過ぎたら家庭ごみとしてポイッと廃棄できます。
誘引剤は粉が落ちないタイプです。
使用開始、終了時期を記入するシール付きです。

材質【生地】綿、【誘引剤】食品添加物・香料、【粘着材】スフ・ゴム系粘着材 外形寸法(cm)約12×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする