コロコロフロアクリンSCジョイントトレイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52268869 品番C4434
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シーンに合わせて使い分けできる4段階ジョイントタイプ。
おうちのどんな床でも一気におそうじ。
フローリング、カーペット、タタミ、ビニール床に。
髪の毛、ペットの毛、食べこぼし、ホコリとりに。
強弱のダブル粘着加工でフローリングはスイスイ、カーペットはグイグイゴミを取ります。
切りやすいミシン目入り。
転がす方向がわかる矢印印刷入り。
テープの端は粘着加工していないので、めくりやすく手が汚れません。
片手でサッと取り出せます。

材質
テープ:特殊すじ塗 オレンジライン:ポリプロピレン
ジョイントパイプ:アルミ、ABS トレイ:ポリプロピレン
テープ幅(mm)約160×30周巻 長さ(cm)ジョイントパイプ/約26〜95.5 アズワン品番64-1236-74 柄タイプ伸縮式 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする