コロコロコロフルモバイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52268878 品番 C4503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

携帯できる洋服用コロコロクリーナー
ポーチにも入るコンパクトサイズ
洋服に付いた髪の毛、ペットの毛、花粉、ホコリとりに
粘着タイプ

材質テープ:特殊粘着加工紙 本体・ケース:ABS ブラック 外形寸法(cm)約直径2.5×11.7 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52268887
2022-11-14
用途:
洋服の埃取り
合同会社コミニュティケア 様 (医療・福祉・介護関連業)

携帯用のコロコロが、あったら良いなと探していたらありました。各色購入して、ビジネスバッグ、旅行用バッグ、化粧ポーチ等に忍ばせています。使いやすくておしゃれでとても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする