ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー本体
コロコロコロフルモバイル スペアテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52268914
品番
C4508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
携帯できる洋服用コロコロクリーナースペアテープ
ポーチにも入るコンパクトサイズ
洋服に付いた髪の毛、ペットの毛、花粉、ホコリとりに
粘着タイプ
幅(cm)
約7.5
巻数
25
材質
テープ:特殊粘着加工紙
繰り返し・詰め替え
対応