コロコロ強力すじSコンパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52268923 品番C4607
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カーペット・マット・ベッドのおそうじに。
すじ塗強力粘着タイプ。
片手でサッと取り出せて便利。
ガタゴトしないミシン目入り。
本体と粘着テープのセット。
カーペット、マット、ソファー、ベッドの髪の毛や、花粉、ダニがとれる。

材質
テープ:すじ塗粘着加工紙
グリップ・ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)約160×60周巻 ホワイト 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/約17.2×8.5×12.7 アズワン品番64-8436-35 適合用途カーペット 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする