コロコロ強力すじSコンパクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52268939 品番C4608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カーペット・マット・ベッドのおそうじに。
すじ塗強力粘着タイプ。
片手でサッと取り出せて便利。
ガタゴトしないミシン目入り。
本体と粘着テープのセット。
カーペット、マット、ソファー、ベッドの髪の毛や、花粉、ダニがとれる。

材質
テープ:すじ塗粘着加工紙
グリップ・ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)約160×60周巻 ブラック 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/約17.2×8.5×12.7 アズワン品番64-8436-36 適合用途カーペット 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする