おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の 綿混・混紡軍手
作業用手袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6双)
注文コード
52270759
品番
#687
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
お買い求めやすい軍手の6双入り
一般作業用の手袋
園芸用や軽作業に
サイズ
フリー
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約7.8
手の平幅(cm)
約12
手のひらまわり(cm)
約20
材質
ポリエステル・綿・その他
色
サラシ
質量(g)
約340
ゲージ数
7
入数(双)
6
厚さ(mm)
5