ヨコズナクリエーション
ヨコズナクリエーションの バス用品
ヨコズナクリエーションの ボディタオル/ボディブラシ
フラワーボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52271328
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
オーガンジーが作り出す、きめ細かな泡立ち
色
ピンク
材質
ネット部:ポリエチレン、生地部:ナイロン、スポンジ:ポリウレタンフォーム、紐:ポリエステル
直径(Φcm)
約15
RoHS指令(10物質対応)
対応